Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491A335K006ZT Tantal-Kondensator SMD 3.3 µF 35 V/DC 10% (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.6mm Ta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79148
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A335K006ZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Chip-Kondensator "Standard" B 45 196-E. Für erhöhte Anforderungen z.B. in der Nachrichtentechnik, Datenverarbeitung, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Kfz-Elektronik, IECQ- und CECC-Güterbestätigung. Fester Elektrolyt; für Reflow-(IR-,Vapor-Phase-) und Wellenlöten, gegurtet nach IEC 60286-3.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.6 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
1.6 mm
Nennspannung:
35 V/DC
Lebensdauer:
>500000 h
Typ:
T491A335K010AT+
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Kunststoff
Elektr. Kapazität:
3.3 µF
Verpackungsart:
Tape cut
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, T491A335K010AT+, B45196E1335K109, Tantalkondensatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,292*
1 Tag
1419
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,35*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,06*
€ 61,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,292*
€ 0,347
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,263*
€ 0,313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.