Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B43501-C5107-M Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 100 µF 20% (Ø x L) 30mm x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79101
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B43501-C5107-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 400v 100µf
elektrolytkondensator
Snap-In-Kondensator ohne Krallen. LL-Typ für universellen Einsatz. Al-Gehäuse, vollisoliert. Snap-in-Lötanschlüsse für Selbsthalterung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Durchmesser:
30 mm
Lebensdauer:
40 °C, U<sub>N</sub> > (1,4 x I~<sub>Nenn, 85°</sub>) 200 000 h · 58 °C, U<sub>N</sub> > (
Typ:
B43501-C5107-M
Bauart:
SnapIn
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
100 µF
RM:
10 mm
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 400v, TDK, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 9,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.