Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82141A1473J B82141A1473J HF-Drossel axial bedrahtet B82141 47 µH 2.4Ω 0.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79074
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82141A1473J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drosseln SBC (Small-Bobbin-Core). Mit Ferrit-Rollenkern und Kunststoffumhüllung, flammhemmend.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Frequenz:
5.52 MHz
Durchmesser:
3 mm
Typ:
B82141A1473J
Nennstrom:
0.2 A
Widerstand:
2.4 Ω
min. Querschnitt:
55
Induktivität (L):
47 µH
Bauform:
B82141
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
5 %
Material:
Ferrit
Mess-Frequenz:
5.52 MHz
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, drahtwiderstand, TDK, Drossel, Spule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5850
10
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,49*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.