Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82111EC24 B82111EC24 UKW-Drossel axial bedrahtet B82111 56 µH 0.3Ω 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79051
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82111EC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
drahtwiderstand
Mit einlagiger Wicklung auf Ferrit-Kern mit Isolierumhüllung.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Nennspannung:
500 V
Durchmesser:
6.5 mm
Typ:
B82111EC24
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
1.5 A
Widerstand:
0.3 Ω
IEC-Klimaklasse:
55/125/56
Induktivität (L):
56 µH
Bauform:
B82111
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Ferrit
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
UKW-Drossel
Weitere Suchbegriffe: TDK, Drossel, Spule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.