Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

506000 Permanent-Magnet Ring (Ø x H) 20mm x 10mm N35 1.18 - 1.24 T Grenztemperatur (max.): 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     506000
EAN/GTIN:
     4064161294414
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
Der vielseitige Magnet bietet durch das Innenloch die Möglichkeit einer unproblematischen Befestigung durch Schrauben oder Bolzen.
Hinweise:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Höhe:
10 mm
Remanenz:
1.18 - 1.24 T
Durchmesser:
20 mm
Typ:
506000
Material:
N35
Besonderheiten:
mit 1 Loch + ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Ring
Innenloch-Ø:
10 mm
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Remanenz (max.):
1.24 T
Remanenz (min.):
1.18 T
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet durchmesser 10mm, rundmagnet, Conrad Components, neodym-magnet, magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 8,44*
1 Tag
320
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.