Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57364S209M B57364S209M NTC-Thermistor S364 2Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77859
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57364S209M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Zur Begrenzung von Einschaltstromstößen, z.B. in Schaltnetzteilen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
B57364S209M
Temperaturbereich:
-25 - +170 °C °C
Nenn-Temperatur:
+25 °C
Widerstand:
2 Ω
I 25 max:
12.0 A
R 25:
2 Ω
Bauform:
S364
Toleranz ±:
20 %
Max. Temperatur:
+170 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
NTC-Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, TDK, 167-8213
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
252
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 4,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 4,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.