Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32529-C104-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 63 V/DC 10% 5mm (L x B x H) 7.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77649
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32529-C104-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.
Hinweise:
Bauartnormen: CECC 30 401-043, CECC 30401-052/DIN 44112
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.5 mm
Länge:
7.2 mm
Breite:
2.5 mm
Nennspannung:
63 V/DC
Typ:
B32529-C104-K
Dielektrikum:
Polyethylenterephatalat (Polyester)
Zuverlässigkeit:
(bei 40 ºC): 0.5 U<sub>N</sub> 1 · 10<sup>-9</sup>/h = fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Kunststoff + Epoxidharz
Elektr. Kapazität:
0.1 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
5 mm
Produkt-Art:
MKT-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2087
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,198*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,198*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.