Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B59100-M1100-A70 Kaltleiter 100Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77135
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B59100-M1100-A70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Kaltleiter als Motorschutzfühler.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
B59100-M1100-A70
Typ:
B59100-M1100-A70
U:
30 V
Widerstand:
100 Ω
T:
100 °C
R:
≤ 550 Ω
Produkt-Art:
Kaltleiter
Weitere Suchbegriffe: tdk ptc, kaltleiter, TDK, 706-2796
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.