Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57045K102K B57045K102K NTC-Thermistor K 45 1Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77115
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57045K102K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Für Temperaturkompensation und -messung bei Chassismontage.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
B57045K102K
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nenn-Temperatur:
+25 °C
Widerstand:
1 Ω
R 25:
1 k Ω
Bauform:
K 45
Toleranz ±:
10 %
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
NTC-Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, TDK, 191-2140
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
361
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 3,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.