Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Schaltermodul 1 St. S-2W 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74090
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     4016138787047
Suchbegriffe:
Appoldt
S-2W
relais-platinen
relaisplatinen
Kippschalter im Gehäuse passend für Hutschienen TS35. Anwendung findet das Schaltermodul u.a. in der Gebäudeautomation.
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Länge:
62 mm
Breite:
17 mm
Typ:
S-2W
Anschluss:
Schraubklemme
Kontaktart:
2 Wechsler
Schaltspannung:
250 V/AC
Schaltstrom:
1.5 A
Produkt-Art:
Schaltermodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,13*
€ 33,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 23,83*
€ 33,87*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 50,15*
€ 65,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.