Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKY-101ELL390MH15D Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 39 µF 100V 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S738721
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKY-101ELL390MH15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 100v
elektrolytkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Nennspannung:
100 V
Durchmesser:
8 mm
Typ:
EKY-101ELL390MH15D
Temperaturbereich:
105 °C (max)
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
39 µF
RM:
3.5 mm
Max. Temperatur:
105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator bedrahtet, Europe ChemiCon, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1157*
1 Tag
659
1
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1322*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,106*
€ 0,126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1049*
€ 0,1248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,1192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,157* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.