Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex 623 000 940 Anschlusskabel S13-3FUW-020 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73246
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     623 000 940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Contrinex
S13-3FUW-020
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Schraubbare Ausführung mit Gewinde 12,7 mm (1/2"-20UNF-2B). PUR-Kabel für ölhaltige Umgebungen, Schleppkettentauglich.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Passend für (Details):
Näherungs(sensor-)-Schalter DW-AS-607/608/617/618-M12-069
Betriebsstrom:
4 A
Typ:
S13-3FUW-020
Ausführung:
Kupplung gewinkelt mit 2 m Kabel
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
14.5 mm
Umgebungstemperatur:
-25 - +80 °C
Pole:
3
Betriebsspannung (Details):
240 V DC/AC
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,71*
€ 17,41*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,04*
€ 17,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.