Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology P2123HBL-ES Axiallüfter 230 V/AC 153 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S725961
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     P2123HBL-ES
EAN/GTIN:
     4016139151137
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
Angaben bei 50 Hz.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W
Höhe:
38 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Kabellänge:
33.00 cm
Gewicht:
534 g
Lebensdauer:
20000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
60 mA
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
150 V/AC
Material:
Aluminium Druckguss
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
150 - 250 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
153 m³/h
Drehzahl:
2600 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
44 dB
Max. Temperatur:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, PROFAN Technology, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,21*
€ 33,13*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 33,15*
8 Tage
58
€ 6,99*
ab € 39,79*
€ 52,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.