| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S725901 Herst.-Nr.: P2123HSL EAN/GTIN: 4016139151144 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Angaben bei 50 Hz. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Leistung: | 20 W | Höhe: | 38 mm | Länge: | 120 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 120 mm | Kabellänge: | 0.60 m | Gewicht: | 506 g | Lebensdauer: | 20000 h | Lagerart: | Gleitlager | Max. Stromaufnahme: | 120 mA | Betriebsspannung max.: | 250 V/AC | Betriebsspannung min.: | 150 V/AC | Material: | Aluminium Druckguss | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Betriebsspannungsbereich: | 150 - 250 V/AC | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 159.6 m³/h | Drehzahl: | 2700 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 47 dB | Max. Temperatur: | -10 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,61* | € 28,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,19* | € 28,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,14* | € 44,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|