Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology P2175HBL-ET Axiallüfter 230 V/AC 363 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S725591
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     P2175HBL-ET
EAN/GTIN:
     4016139151168
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
Angaben bei 50 Hz.
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Höhe:
51 mm
Länge:
172 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Kabellänge:
28.00 cm
Gewicht:
790 g
Lebensdauer:
20000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
150 V/AC
Material:
Aluminium Druckguss
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
150 - 250 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
363 m³/h
Drehzahl:
2680 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
53 dB
Max. Temperatur:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, PROFAN Technology, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,44*
€ 53,31*
1 Tag
316
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 53,33*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 79,23*
€ 101,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.