Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-10T Permanent-Magnet Ring (Ø x L) 15mm x 7mm BaFe 0.1 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y10T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
rundmagnet ø 15mm

Hinweise:
Übermässige Erhitzung des Magneten kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Länge:
7 mm
Remanenz:
0.1 T
Durchmesser:
15 mm
Typ:
Y-10T
Material:
BaFe
Besonderheiten:
mit 1 Loch + ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Ring
Innenloch-Ø:
5.5 mm
Remanenz (typ.):
0.1 T
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Y-10T, leistungs-dauermagnet, dauermagnet, ringmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.