Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-35 Permanent-Magnet Rund (Ø x L) 8mm x 4mm N35 1.24 T (max) Grenztemperatur (max.): 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-S71531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
rundmagnet ø8mmx3mm

Hinweise:
Übermässige Erhitzung des Magneten kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
4 mm
Remanenz:
1.24 T
Durchmesser:
8 mm
Typ:
N-35
Material:
N35
Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Rund
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Remanenz (max.):
1.24 T
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, N-35, leistungs-dauermagnet, dauermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.