Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Manometer 18-015-885 Anschluss (Manometer): Rückseite 0 bis 6 bar Außengewinde R1/8 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69684
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     18-015-885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
Betriebstemperatur:
-20 bis +60 °C
Betriebsmedium:
Druckluft + Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
18-015-885
Anschluss:
Rückseite
Anzeigebereich Druck:
bis bar
Außengewinde:
R1/8
Betriebsdruck (max.):
6 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Produkt-Art:
Manometer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 10,99*
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 8,78*
€ 12,31*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 13,08*
€ 18,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 18,20*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,79*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.