Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches RTE1000V14 Codierschalter BCD Schaltpositionen 10 1 St. Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S696352
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     RTE1000V14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter bcd
codierschalter
Rotary Coded Switch, 10 Positions, Binary Coded Decimal, Latched, 0.1A, 30VDC, Solder Terminal, Flush, Screwdriver Slot Actuator, Through Hole-right Angle
Features:
Miniature size with robust metal cover in black or silver nickel finish
Large choice of codings
Vertical or reverse versions
Timers, automation components
Computer and peripherals
Alarms, access control, smoke detectors
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RTE1000V14
Engineering Part No:
Y36C00213FPLFT
RM:
2.54 mm
Verpackungsart:
Tube
Schaltpositionen:
10
Elektrische Lebensdauer:
20000
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Kontaktmaterial:
Bronze vergoldet
Produkt-Art:
Codierschalter
Kodierung:
BCD
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.