Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Manometer 18-013-013 Anschluss (Manometer): Rückseite 0 bis 10 bar Außengewinde R1/8 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69451
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     18-013-013
EAN/GTIN:
     4016138192728
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Betriebstemperatur:
-20 bis +60 °C
Betriebsmedium:
Druckluft + Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
18-013-013
Anschluss:
Rückseite
Anzeigebereich Druck:
bis bar
Außengewinde:
R1/8
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Produkt-Art:
Manometer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,45*
€ 19,72*
1
€ 8,95*
ab € 13,86*
€ 20,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 20,37*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 21,69*
6 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 32,13*
€ 41,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.