| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S69122 Herst.-Nr.: 160290048 EAN/GTIN: 4016138154221 |
| |
|
| | |
| Mit Kontermutter. Features: Vernickelt Korrosionsgeschützt Kompaktes Design Gewindeabdichtung Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 160290048 | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Außengewinde: | M28 x 1.5 | Innengewinde: | 1/2" | Produkt-Art: | Gerade-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,51* | € 5,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,87* | € 8,15* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,20* | € 11,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,80* | € 11,98* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,98* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|