| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S690281 Herst.-Nr.: T5433 EAN/GTIN: 5013969950694 |
| |
|
| | |
| Diese hochflexible Kabeleinziehstange ist die perfekte Lösung bei engen Zugang oder zum Umgehen von Hindernissen. Das innovative, spiralförmige Profil und das PET-Material reduzieren die Reibung und verringern die Gratbildung. Extrem flexible Kabeleinziehstange mit einem Durchmesser von 4 mm. Super flexibler, reibungsarmer Spira. FLEX Einziehstab für schwer zugänglichen oder verwinkelten Zugang. Spiralförmiges Profil – reduziert den Stangen-Oberflächenkontakt beim Arbeiten, um die Reibung weiter zu reduzieren. Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Farbe: | weiß | Durchmesser: | 4 mm | Herstellerfarbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,38* | € 9,58* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,95* | € 10,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,26* | € 10,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,97* | € 10,80* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,64* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|