| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S685722 Herst.-Nr.: 1908377 EAN/GTIN: 0095969163422 |
| |
|
| | |
| Das 6087 ist ein Field Service Kit für statische Kontrolle. Das Kit enthält eine antistatische rote Vinylmatte, ein verstellbares elastisches Armband (Modell 6081), eine Widerstandsspule (Modell 5534), einen gemeinsamen Erdungsanschluss mit zwei Bananensteckern und einem 15-Fuß-Erdungskabel sowie zwei 10-mm-Schnappbuchsen. Ideal für die Erdung, die Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) bietet. Features: Komplettes und langlebiges Service-Kit für statisch empfindliche Arbeiten Mit einer statiksicheren 460mm x 560mm laminierte rote Vinylmatte Lässt sich zusammenklappen und passt in Ihren Werkzeugkasten Lieferumfang: 1 statiksichere rote Vinylmatte 1 verstellbares elastisches Handgelenkband (Modell 6081) 1 Widerstandsspule (Modell 5534) 1 gemeinsamer Erdungsanschluss mit 2 Bananenstecker-Buchsen und 1 15 Fuß-Erdungskabel 2 10-mm-Schnapphülsen Weitere Informationen: | | Typ: | 6087 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Zubehör Kit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,83* | € 104,25* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,21* | € 106,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,02* | € 133,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,77* | € 140,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 78,21* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|