Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586551A 08-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683391
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
Kontaktform: Einseitige Feder.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10.16 mm
Breite:
10.16 mm
Typ:
A 08-LC-TT
Polzahl:
8
Material:
Polybutylenterephthalat
RM:
7.62 mm
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-A 08-LC-TT-203, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1487*
1 Tag
373
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,182*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 229,78*
€ 287,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1487*
€ 0,177
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1338*
€ 0,1592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.