Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586546 AR 40 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl: 40 Präzisions-Kontak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683181
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50.8 mm
Breite:
17.78 mm
Typ:
AR 40 HZL-TT
Polzahl:
40
Material:
Polybutylenterephthalat
RM:
15.24 mm
Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: 02050004954531, TRU COMPONENTS, TC-AR 40 HZL-TT-203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
193
3
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,13*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,17*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,09*
€ 2,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.