Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1586545 AR 24 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl: 24 Präzisions-Kontak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683131
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
30.48 mm
Breite:
17.78 mm
Typ:
AR 24 HZL-TT
Polzahl:
24
Material:
Polybutylenterephthalat
RM:
15.24 mm
Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-AR 24 HZL-TT-203, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,74*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,77*
7 Tage
66
10
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.