| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S683101 Herst.-Nr.: 1586549 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 17.85 mm | Breite: | 17.85 mm | Typ: | A-CCS 028-Z-SM | Polzahl: | 28 | Material: | Polyamid 9T | RM: | 7.62 mm | Max. Temperatur: | 105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | PLCC-Fassung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,63* | € 1,08* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,09* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,07* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|