| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S67055 Herst.-Nr.: T40C2800 EAN/GTIN: 4016138362763 |
| |
|
| | |
| Features: Hohe Geräuschdämpfung garantiert Umweltfreundlichkeit Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz im Rauhbetrieb Kurze Bauform senkt Platzbedarf Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | T40C2800 | Material (Filter): | Metall | Temperaturbereich: | -20 - +80 °C °C | Material: | Messing | Außengewinde: | 1/4" | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Druckluft-Schalldämpfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,32* | € 1,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,34* | € 2,00* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,37* | € 2,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,05* | € 2,45* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,26* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|