Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 602112138 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 3/8" 40 bar (max) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67030
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Features:
Präzisions-Absperrventil
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft + Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
602112138
Material (Details):
Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Inkl. Dichtungen
Außengewinde:
3/8"
Betriebs-Medium:
Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Innengewinde:
3/8"
Betriebsdruck (max.):
40 bar
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
464
3
€ 4,90*
ab € 5,18*
€ 7,12*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 5,24*
€ 7,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 9,68*
3 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 8,72*
€ 11,87*
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.