Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 602112188 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1" 25 bar (max) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67006
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112188
EAN/GTIN:
     4016138026009
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Features:
Präzisions-Absperrventil
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft + Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
602112188
Material (Details):
Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Inkl. Dichtungen
Außengewinde:
1"
Betriebs-Medium:
Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Innengewinde:
1"
Betriebsdruck (max.):
25 bar
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
450
€ 4,90*
ab € 11,03*
€ 14,87*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 11,20*
€ 15,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,72*
€ 21,42*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 18,71*
€ 24,52*
€ 8,95*
ab € 18,53*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.