| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S660701 Herst.-Nr.: 1588909 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 63 mm | Durchmesser: | 3.3 mm | Typ: | TC-MICC-1R0K-02203 | Nennstrom: | 0.63 A | fQ: | 25.2 MHz | Widerstand: | 0.25 Ω | Induktivität (L): | 1 µH | Bauart: | axial bedrahtet | Toleranz ±: | 10 % | Material: | Ferrit | Mess-Frequenz: | 25.2 MHz | Resonanz-Frequenz: | 180 MHz | Produkt-Art: | HF-Drossel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 02050004962000, TRU COMPONENTS, TC-MICC-1R0K-02203, Drossel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,17* | € 0,34* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,31* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|