Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netter Vibration NEG 2530 Elektro-Vibrator 230 V/400V 1500 U/min 296 N 0.085kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65906
Hersteller:
     Netter Vibration
Herst.-Nr.:
     03120000
EAN/GTIN:
     4016138380811
Suchbegriffe:
Netter Vibration
NEG 2530
Rüttler
Ruettler
Einsatzgebiete: Allgemein werden Elektro-Außenvibratoren zum Lösen, Fördern, Verdichten und Trennen von Schüttgütern und zur Minderung von Reibung eingesetzt.
Beispiel: Lösen von Produktstaus und Anhaftungen an Silos. Elektro-Außenvibratoren erzeugen ungerichtete, kreisförmige Schwingungen. Um Förderrinnen, Siebe oder Vibrationstische anzutreiben, werden Außenvibratoren paarweise synchronisiert und gegenläufig eingesetzt, um hierfür eine gerichtete Schwingung zu erhalten. Mit einem optionalen Frequenzumrichter kann die Vibrationsfrequenz und -kraft für den jeweiligen Prozess angepasst und optimiert werden.
Aufbau und Wirkungsweise: Elektro-Außenvibratoren sind Motoren, auf deren beiden Wellenenden Unwuchten montiert sind. Die Unwuchtscheiben und damit das Arbeitsmoment, die Fliehkraft und die Schwingbreite sind einstellbar.
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(A) 209 x (B) 154,5 x (C) 164 x (D) 65 x (E) 140 x (F) 25 x (G) 13 x (H) 96 x (I) 45 x (L)
Gewicht:
6.1 kg
Typ:
NEG 2530
Nennspannung:
230 V/400 V
Nenndrehzahl:
1500 U/min
Nennstrom:
0.21 A
Arbeitsmoment:
2.4 cm/kg
Zentrifugalkraft:
296 N
Nennstrom (Details):
0.21 A
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Nennleistung:
0.085 kW
Betriebsspannung (Details):
230/400 V
Produkt-Art:
Elektro-Vibrator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.