Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netter Vibration NEG 2570 Elektro-Vibrator 230 V/400V 1500 U/min 790 N 0.085kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65599
Hersteller:
     Netter Vibration
Herst.-Nr.:
     03121000
EAN/GTIN:
     4016138380828
Suchbegriffe:
Netter Vibration
NEG 2570
Rüttler
Ruettler
Einsatzgebiete: Allgemein werden Elektro-Außenvibratoren zum Lösen, Fördern, Verdichten und Trennen von Schüttgütern und zur Minderung von Reibung eingesetzt.
Beispiel: Lösen von Produktstaus und Anhaftungen an Silos. Elektro-Außenvibratoren erzeugen ungerichtete, kreisförmige Schwingungen. Um Förderrinnen, Siebe oder Vibrationstische anzutreiben, werden Außenvibratoren paarweise synchronisiert und gegenläufig eingesetzt, um hierfür eine gerichtete Schwingung zu erhalten. Mit einem optionalen Frequenzumrichter kann die Vibrationsfrequenz und -kraft für den jeweiligen Prozess angepasst und optimiert werden.
Aufbau und Wirkungsweise: Elektro-Außenvibratoren sind Motoren, auf deren beiden Wellenenden Unwuchten montiert sind. Die Unwuchtscheiben und damit das Arbeitsmoment, die Fliehkraft und die Schwingbreite sind einstellbar.
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(A) 241 x (B) 154,5 x (C) 164 x (D) 65 x (E) 140 x (F) 25 x (G) 13 x (H) 96 x (I) 61 x (L)
Gewicht:
7.3 kg
Typ:
NEG 2570
Nennspannung:
230 V/400 V
Nenndrehzahl:
1500 U/min
Nennstrom:
0.21 A
Arbeitsmoment:
6.4 cm/kg
Zentrifugalkraft:
790 N
Nennstrom (Details):
0.21 A
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Nennleistung:
0.085 kW
Betriebsspannung (Details):
230/400 V
Produkt-Art:
Elektro-Vibrator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 262,78*
€ 325,84*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 469,90*
€ 545,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,00*
€ 368,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,11*
€ 349,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,78*
€ 312,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.