Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mustang Grill Grill Abdeckhaube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S655102
Hersteller:
     Mustang Grill
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6410412911223
Suchbegriffe:
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
Grillabdeckung
Mustang Abdeckung für M Kamado 45,7 cm (18") Grills.
Lieferumfang:
Abdeckung.
Weitere Informationen:
Höhe:
790 mm
Länge:
630 mm
Breite:
630 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Grill Abdeckhaube
Weitere Suchbegriffe: grill abdeckhaube, Mustang Grill, Grillzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 27,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,71*
€ 27,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.