| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S65507 Herst.-Nr.: 61701185 EAN/GTIN: 4016138380903 |
| |
|
| | |
| Gummipuffer dienen zur flexiblen Lagerung von Maschinen und Bauteilen und zur Schwingungsisolation. Das Schwingungsverhalten hängt ab von der Einfederung der Gummipuffer. Reduziert sich die Auflast, federn die Puffer weniger ein und lassen deshalb mehr Vibration durch (sie werden scheinbar "härter"). Deshalb sollten die Puffer so ausgewählt werden, dass sie mit Auflast ca. 3,5 mm eingefedert sind. Weitere Informationen: | | Maßangaben: | (D x H x G x L1 x L2) 30 x 40 x M8 x 9.5 x 21 mm | Typ: | NRE 30/40 | Härte: | 43 Shore A | Max. stat. Auflast: | 31 kg | Notwendige Auflast für 3,5 mm Einfederung: | 22 kg | Max. Einfederung: | 5.1 mm | Gewinde-Maß: | M8 | Produkt-Art: | Gummipuffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,75* | € 47,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,61* | € 47,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|