Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren T-Verbinder C02671248 Außengewinde: 1/2" Rohr-Ø: 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65343
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C02671248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung

Features:
Pneufit C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleistet eine optimale Abdichtung
Roter Lösering kennzeichnet metrische Größen
Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Rohr-Ø:
12 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
C02671248
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Gerätetemperatur:
-20 °C (min)
Material:
PBT
Außengewinde:
1/2"
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Produkt-Art:
T-Verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,82*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 7,47*
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 5,60*
€ 7,77*
10
€ 8,95*
ab € 5,988*
€ 7,882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.