| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S646291 Herst.-Nr.: 1587831 EAN/GTIN: 4064161299822 |
| |
|
| | |
| Wippenschalter für "Snap in" Montage. Hinweise: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Frontplatten-Ausschnitt: | 19.2 x 13 mm | Isolations-Widerstand: | <Min/> 100 MΩ/500 V/DC | Gehäuse-/Knopffarbe: | Schwarz | Frontplatten-Stärke: | 1.25 mm | Typ: | TC-R13-166PB-02 | Kontakt-Widerstand: | <Max/> 50 mΩ | Material: | Polyamid | Anschluss: | Flachstecker 4.8 mm (3/16") | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Funktionen: | rastend | Schaltstellung: | 2 x Ein/Ein | Spannungs-Festigkeit: | 1500 V/AC 1 min | Aufdruck-Motiv: | 0/I | Produkt-Art: | Wippschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,20* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,23* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|