| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S640441 Herst.-Nr.: 1587977 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montagematerial mit Schraube zur Isolierung und Befestigung von Halbleitergehäusen. Features: Durchschlagsresistente Glimmer-Scheibe Lieferumfang: Isolierscheibe + Isolierhülse + Schraube + Mutter Hinweise: Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Glimmer-Scheibe. Weitere Informationen: | | Länge: | 42 mm | Breite: | 30 mm | Typ: | TC-A18-9C | Material: | Glimmer | Materialstärke: | 0.1 mm | Passend für: | TO-3 | Produkt-Art: | Montagematerial-Set für Halbleiter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,97* | € 1,77* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,78* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,75* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|