Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1585407 TC-0805S8FE024KIT203 Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 0805 0.125W 1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S631741
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1585407
EAN/GTIN:
     4016139314471
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
TC-0805S8FE024KIT203
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: tru components widerstand, widerstand, widerstand 0,125w, TRU COMPONENTS, TC-0805S8FE024KIT203, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 165,14*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,37*
€ 165,16*
7 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 238,79*
€ 287,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,14*
€ 196,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,75*
€ 194,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 162,15*
€ 192,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,53*
€ 169,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,12*
€ 161,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,81*
€ 152,09
pro Packung
1 Packung enthält 12.100 Stück (ab € 0,01057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.