Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-PRW05WJW50JB00203 Hochlast-Widerstand 5Ω axial bedrahtet 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S631071
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1585490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Länge:
22.3 mm
Breite:
10 mm
Typ:
TC-PRW05WJW50JB00203
Temperaturbereich:
-55 - +155 °C °C
Widerstand:
5 Ω
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
5 W
Toleranz ±:
5 %
Max. Temperatur:
+155 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 02050004944792, TRU COMPONENTS, TC-PRW05WJW50JB00203, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,207*
1 Tag
3446
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,227*
8 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.