Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1583656 TC-MF0W4FF1780A10203 Metallschicht-Widerstand 178Ω axial bedrahtet 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S628381
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1583656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FF1780A10203
Widerstand:
178 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 02050004928945, TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FF1780A10203, MF0W4FF1780A10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1147
70
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,0604*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,041*
€ 0,0654*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0683*
€ 0,1782*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0654*
€ 0,0778
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0639*
€ 0,076
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0573*
€ 0,0682
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0538*
€ 0,064
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.