Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1583633 TC-CFR0W4J0122KIT203 Kohleschicht-Widerstand 1.2kΩ axial bedrahtet 0207


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S628221
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1583633
EAN/GTIN:
     4016139312453
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Hochwertige Ausführung mit bestem Langzeitverhalten. Alkalifreier Keramikkörper mit reiner Kohleschicht garantiert enge Toleranzen, Isolation Epoxy mit IEC-Farbcode.
Lieferumfang:
Packung mit 100 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-CFR0W4J0122KIT203
Widerstand:
1.2 kΩ
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, tru components widerstand, TRU COMPONENTS, TC-CFR0W4J0122KIT203, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,96*
1 Tag
149
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,21*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 10,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.