Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH E8515002044 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 3/4" 63 bar (max) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E8515002044
EAN/GTIN:
     8718427050622
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Diese robusten 2-Wege Elektrisch betätigten Ventile sind mit Messing, Edelstahl oder Kunststoff Kugelhahn erhältlich. Die elektrischen Ventile werden mit Kunststoff Antrieb und optischer Anzeige geliefert.

Vorteile:
· Handverstellung
· Automatische Spannungserkennung
· Elektrische Drehmomentbegrenzer
Hinweise:
Bei der Anwendung der Kugelhähne haben die meisten Flüssigkeiten eine selbstschmierende Funktion in Bezug auf die Kugel und deren Sitz. Der Standard Reibmoment auf der Antriebsseite gegenüber dem Ventil ist berechnet mit +30% Leistung bei einem "selbstschmierenden" Medium. Bei Luft oder sonstige inerten Gasen fehlt diese selbstschmierende Funktion. Druck, Medium, Temperatur, Spannung, Umwelt, chemische Belastung und Intensität können starken Einfluss auf die Wahl des Ventils haben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Wege doppelwirkend
Herst.-Teilenr.:
E8515002044
Material (Details):
Gehäuse: Edelstahl, Dichtung: PTFE
Stell-Zeit:
11 s
Nennweite:
20 mm
Max. Medien-Temperatur:
+180 °C
Betriebs-Medium:
Neutrale Gase und Flüssigkeiten
Min. Medien-Temperatur:
-25 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-25 bis +180 °C
Innengewinde:
3/4"
Betriebsdruck (max.):
63 bar
Betriebsspannung (Details):
230 V DC/AC
Besonderheiten:
elektrisch betätigt
Funktion:
2/2-Wege
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,55*
€ 674,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,37*
€ 670,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 557,74*
€ 663,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,44*
€ 620,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,99*
€ 587,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.