Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-LMD 5 PCE-LMD 5 Luxmeter 400000 lx (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S626592
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-LMD 5
EAN/GTIN:
     4250348728319
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Arbeitsschutzmessgerät mit externer Sonde, Abtastrate 4 Hz, Messbereich 0 ... 400 kLux, Schnittstelle Micro-USB, Einheiten: Lux, Footcandle, optional mit ISO-Kalibrierzertifikat. Das Arbeitsschutzmessgerät hat einen großen Messbereich von 0 … 400 kLux. Gemessen wird die Beleuchtungsstärke über eine externe Silizium Photodiode mit Spektralfilter. Dadurch kann das Arbeitsschutzmessgerät zu jeder Messaufgabe passend positioniert werden. Die Messwerte können vom Arbeitsschutzmessgerät in Lux und in Footcandle angezeigt werden. Neben der normalen Messwertanzeige bei dem Arbeitsschutzmessgerät wird der Messwert zusätzlich auf einer Skala ausgegeben. Damit eine Analyse der Beleuchtungsstärke durchgeführt werden kann, verfügt das Arbeitsschutzmessgerät über zusätzliche Funktionen. Mit den zusätzlichen Funktionen bei dem Arbeitsschutzmessgerät kann mittels der „MIN“ und „MAX“ Taste der größte, als auch der kleinste Messwert ausgegeben werden. Zusätzlich kann über die „REL“ Taste der angezeigte Messwert in Relation zu einer Referenz gesetzt werden. Mit der PEAK Funktion nimmt das Arbeitsschutzmessgerät Spitzenwerte auf. Dabei hat das Arbeitsschutzmessgerät eine Abtastrate von 10 µs. Das PCE-LMD 10 verfügt zusätzlich über einen Datenspeicher von 32.000 Messwerten. Die Messwerte vom Arbeitsschutzmessgerät können nach einer Messung am PC ausgelesen und analysiert werden. Eine Livemessung am PC mit dem Arbeitsschutzmessgerät ist auch möglich. Zur Weiterverarbeitung können die Daten vom Arbeitsschutzmessgerät im CSV Format exportiert werden.Über die Micro-USB Schnittstelle kann der verbaute 3,7 V Li-Ion Akku vom Arbeitsschutzmessgerät über einen 5 V DC Anschluss wiederaufgeladen werden. Das Arbeitsschutzmessgerät findet wegen seines Messbereiches und seiner verschiedenen Funktionen seine Anwendung bei der Kontrolle der Beleuchtung in zum Beispiel Gewächshäusern, am Arbeitsplatz in Produktionswerkstätten oder in Fotostudios. Optional kann das Arbeitsschutzmessgerät mit einem ISO-Kalibrierzertifikat ausgestattet werden.
Features:
Wiederaufladbarer Akku
Micro-USB Schnittstelle
Messbereich 0 - 400,0 kLux
Einheiten Lux und Footcandle
LC Display mit Hintergrundbeleuchtung
Lieferumfang:
1x Arbeitsschutzmessgerät PCE-LMD 5
1x USB-Kabel
1x Servicetasche
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Länge:
162 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
320 g
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
400000 lx
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: pce instruments luxmeter, luxmessgerät, PCE Instruments, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 117,61*
€ 146,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 146,42*
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 163,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 168,18*
€ 205,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 167,18*
€ 205,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 10
ab € 164,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.