Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Manometer 301.40.-1 Anschluss (Manometer): Unterseite -1 bis 0 bar Außengewinde 1/8" 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301.40.-1
EAN/GTIN:
     4016138662214
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
Betriebsmedium:
Druckluft + Wasser
Herst.-Teilenr.:
301.40.-1
Anschluss:
Unterseite
Anzeigebereich Druck:
bis
Außengewinde:
1/8"
Betriebsdruck (max.):
0 bar
Betriebsdruck (min.):
-1 bar
Produkt-Art:
Manometer
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, ICH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 16,54*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 16,56*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 24,86*
€ 33,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.