| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S62365 Herst.-Nr.: ASAB1006M EAN/GTIN: 8718427029772 |
| |
|
| | |
| Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre. Weitere Informationen: | | Rohr-Ø: | 10 mm | Max. Umgebungstemperatur: | +65 °C | Herst.-Teilenr.: | ASAB1006M | Material: | Acetal | Außengewinde: | 3/8" | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Produkt-Art: | Gerade-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftschraubverbindung gerade, einschraubstutzen, DM-Fit, Druckluftkupplung |
| | |
| |