Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Manometer 304.63.10 Anschluss (Manometer): Rückseite 0 bis 10 bar Außengewinde 1/4" 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304.63.10
EAN/GTIN:
     4016138662306
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Betriebsmedium:
Druckluft + Wasser
Herst.-Teilenr.:
304.63.10
Anschluss:
Rückseite
Anzeigebereich Druck:
bis bar
Außengewinde:
1/4"
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Produkt-Art:
Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 21,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,14*
€ 21,81*
2 Tage
53
€ 6,95*
ab € 15,80*
€ 21,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.