Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1583917 TC-MF0W4FF3304KIT203 Metallschicht-Widerstand 3.3 MΩ axial bedrahtet 020


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S620941
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1583917
EAN/GTIN:
     4016139312743
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w

Lieferumfang:
Packung mit 100 St.
Hinweise:
Nur in Packung à 100 St. pro Wert (verpackt mit Wertangabe) lieferbar!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FF3304KIT203
Widerstand:
3.3 MΩ
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FF3304KIT203, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,32*
1 Tag
165
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,34*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,35*
€ 38,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.