| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S619911 Herst.-Nr.: 1584114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 52 mm | Durchmesser: | 3.5 mm | Typ: | TC-MOR01SJ022JA10203 | Widerstand: | 2.2 Ω | Bauart: | axial bedrahtet | Belastbarkeit: | 1 W | Toleranz ±: | 5 % | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004932652, TRU COMPONENTS, TC-MOR01SJ022JA10203, Widerstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,0204* | € 0,0307* | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,05* | € 0,05* | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0457* | € 0,105* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|