Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS9129 Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S617902
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS9129
EAN/GTIN:
     4029665391298
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer

Features:
Kalibrierungsfunktion
MIN/MAX Speicherung
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstrend
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
60 x 120 x 24 mm
Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Innenluftfeuchte:
20 - 95 %
Anzeige:
digital
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Komfortanzeige (n) + Tendenzanzeige (n) + MAX-/MIN-We
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Gewicht (Station):
64 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, technotrade hygrometer, hygrometer, Technoline, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.